Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM 150lbs 1" 64x33x3/4 ASME B16.21

  • ERIKS:11009910
Image 1
Ajouter à la liste

39,36 €/ Unitéhors TVA

47,63 €TVA incluse

773 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
1"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
64 mm
Diamètre intérieur
33 mm
Epaisseur
3/4 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
FPM
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone