Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN65 127x77x3/4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249245
Image 1
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

447 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN65
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
127 mm
Diamètre intérieur
77 mm
Epaisseur
3/4 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM-KIWA
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone