Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN50 107x61x3/4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249244
Image 1
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

461 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
3/4 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM-KIWA
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone