Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN25 71x34x3/4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249241
Image 1
Ajouter à la liste

8,44 €/ Unitéhors TVA

10,21 €TVA incluse

467 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN25
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
71 mm
Diamètre intérieur
34 mm
Epaisseur
3/4 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM-KIWA
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone