Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/16 DN200 273x220x5/6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249250
Image 1
Ajouter à la liste

24,08 €/ Unitéhors TVA

29,14 €TVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
273 mm
Diamètre intérieur
220 mm
Epaisseur
5/6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM-KIWA
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -45 jusqu'à 150 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone