Eriks
ERIKS

ERIKS Disque à chaine ASA 140 Z=9 acier

  • ERIKS:13515359
  • Fabricant:8054652066862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

25,13 €/ Unitéhors TVA

30,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PWL
Type
ANSI 140-1
Série
Sprocket PWL
Type
ANSI 140-1
Nombre des dents
9
Pas
44.45 mm
Pas
1.3/4 in
Cercle de perçage
129.96 mm
Diamètre extérieur
146 mm
Prealésage
20 mm
Matériau
Acier
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
r3
47.5 mm
Dp
129.96 mm
C
5.8 mm
B1
23.5 mm
D1
20 mm
De
146 mm