12,58 €/ Unitéhors TVA
15,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 12B-1 |
Série | Sprocket PWL |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 152 mm |
Diamètre extérieur | 160.2 mm |
Prealésage | 16 mm |
Matériau | Acier |
Norme | ISO 606 - DIN 8187 |
r3 | 19 mm |
Dp | 152 mm |
C | 2 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 16 mm |
De | 160.2 mm |