Eriks
ERIKS

ERIKS Disque à chaine 10B-2 Z=80 acier

  • ERIKS:13514559
  • Fabricant:8054652058386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

154,30 €/ Unitéhors TVA

186,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PWL
Type
BS 10B-2
Série
Sprocket PWL
Type
BS 10B-2
Nombre des dents
80
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
404.35 mm
Diamètre extérieur
412.7 mm
Prealésage
25 mm
Matériau
Acier
Norme
ISO 606 - DIN 8187
r3
16 mm
Dp
404.35 mm
C
1.6 mm
b1
9 mm
B2
25.5 mm
D2
25 mm
De
412.7 mm