1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,74 € | - |
10+ | 1,47 € | 15.30% |
25+ | 1,31 € | 24.59% |
50+ | 1,19 € | 31.69% |
100+ | 1,12 € | 35.52% |
250+ | 1,07 € | 38.25% |
500+ | 1,03 € | 40.98% |
1000+ | 0,98 € | 43.72% |
2500+ | 0,95 € | 45.36% |
5000+ | 0,93 € | 46.45% |
10000+ | 0,90 € | 48.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 008/012 X 008 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |