Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441308
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

35,99 €/ Unitéhors TVA

43,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,99 €

-

10+

30,45 €

15.39%

25+

27,12 €

24.63%

50+

24,92 €

30.76%

100+

23,26 €

35.37%

250+

22,14 €

38.49%

500+

21,02 €

41.58%

1000+

20,47 €

43.11%

2500+

19,93 €

44.61%

5000+

19,38 €

46.15%

10000+

18,81 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 050/060 X 050
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit