Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 50 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441272
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

29,74 €/ Unitéhors TVA

35,99 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,74 €

-

10+

25,16 €

15.40%

25+

22,42 €

24.60%

50+

20,60 €

30.73%

100+

19,22 €

35.37%

250+

18,29 €

38.50%

500+

17,39 €

41.53%

1000+

16,94 €

43.04%

2500+

16,46 €

44.63%

5000+

16,01 €

46.17%

10000+

15,56 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 040/050 X 050
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit