19,10 €/ Unitéhors TVA
23,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,10 € | - |
10+ | 16,15 € | 15.42% |
25+ | 14,39 € | 24.63% |
50+ | 13,23 € | 30.70% |
100+ | 12,35 € | 35.32% |
250+ | 11,76 € | 38.41% |
500+ | 11,16 € | 41.54% |
1000+ | 10,88 € | 43.03% |
2500+ | 10,57 € | 44.63% |
5000+ | 10,29 € | 46.12% |
10000+ | 10,00 € | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/050 X 030 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |