Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441161
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

20,98 €/ Unitéhors TVA

25,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,98 €

-

10+

17,75 €

15.40%

25+

15,82 €

24.59%

50+

14,54 €

30.71%

100+

13,57 €

35.33%

250+

12,92 €

38.41%

500+

12,26 €

41.58%

1000+

11,95 €

43.03%

2500+

11,62 €

44.61%

5000+

11,31 €

46.11%

10000+

10,97 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/035 X 050
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit