Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441156
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,54 €

-

10+

9,77 €

15.39%

25+

8,72 €

24.44%

50+

8,01 €

30.62%

100+

7,46 €

35.39%

250+

7,11 €

38.44%

500+

6,75 €

41.56%

1000+

6,58 €

42.96%

2500+

6,39 €

44.61%

5000+

6,22 €

46.09%

10000+

6,03 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/035 X 025
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit