Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 32 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441149
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,44 €

-

10+

6,30 €

15.33%

25+

5,61 €

24.65%

50+

5,16 €

30.65%

100+

4,80 €

35.50%

250+

4,59 €

38.31%

500+

4,35 €

41.51%

1000+

4,23 €

43.17%

2500+

4,13 €

44.44%

5000+

4,02 €

45.98%

10000+

3,90 €

47.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/032 X 020
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit