5,89 €/ Unitéhors TVA
7,13 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,89 € | - |
10+ | 4,99 € | 15.32% |
25+ | 4,45 € | 24.52% |
50+ | 4,07 € | 30.97% |
100+ | 3,80 € | 35.48% |
250+ | 3,61 € | 38.71% |
500+ | 3,45 € | 41.45% |
1000+ | 3,35 € | 43.06% |
2500+ | 3,26 € | 44.68% |
5000+ | 3,16 € | 46.29% |
10000+ | 3,09 € | 47.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 025/030 X 020 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |