Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441105
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,76 €

-

10+

9,96 €

15.35%

25+

8,86 €

24.64%

50+

8,15 €

30.69%

100+

7,60 €

35.38%

250+

7,25 €

38.37%

500+

6,89 €

41.44%

1000+

6,70 €

43.05%

2500+

6,51 €

44.67%

5000+

6,35 €

46.04%

10000+

6,16 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 020/028 X 040
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit