5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 5,06 € | 15.40% |
25+ | 4,51 € | 24.60% |
50+ | 4,16 € | 30.48% |
100+ | 3,88 € | 35.24% |
250+ | 3,69 € | 38.41% |
500+ | 3,50 € | 41.59% |
1000+ | 3,42 € | 42.86% |
2500+ | 3,33 € | 44.44% |
5000+ | 3,23 € | 46.03% |
10000+ | 3,14 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/025 X 025 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |