Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 25 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441072
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,10 €

-

10+

6,87 €

15.24%

25+

6,11 €

24.62%

50+

5,61 €

30.83%

100+

5,25 €

35.17%

250+

4,99 €

38.45%

500+

4,75 €

41.38%

1000+

4,61 €

43.14%

2500+

4,49 €

44.55%

5000+

4,37 €

46.07%

10000+

4,26 €

47.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 018/025 X 030
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit