5,46 €/ Unitéhors TVA
6,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,46 € | - |
10+ | 4,64 € | 15.13% |
25+ | 4,11 € | 24.70% |
50+ | 3,78 € | 30.78% |
100+ | 3,54 € | 35.13% |
250+ | 3,37 € | 38.26% |
500+ | 3,21 € | 41.22% |
1000+ | 3,12 € | 42.96% |
2500+ | 3,02 € | 44.70% |
5000+ | 2,95 € | 46.09% |
10000+ | 2,85 € | 47.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/025 X 016 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |