Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441031
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,56 €/ Unitéhors TVA

5,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,56 €

-

10+

3,88 €

15.00%

25+

3,45 €

24.38%

50+

3,16 €

30.63%

100+

2,95 €

35.42%

250+

2,80 €

38.54%

500+

2,66 €

41.67%

1000+

2,61 €

42.71%

2500+

2,55 €

44.17%

5000+

2,47 €

45.83%

10000+

2,40 €

47.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 016/022 X 016
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit