Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441026
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,54 €

-

10+

3,85 €

15.27%

25+

3,42 €

24.69%

50+

3,14 €

30.96%

100+

2,93 €

35.56%

250+

2,80 €

38.28%

500+

2,66 €

41.42%

1000+

2,59 €

42.89%

2500+

2,52 €

44.56%

5000+

2,45 €

46.03%

10000+

2,38 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 016/020 X 025
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit