3,33 €/ Unitéhors TVA
4,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,33 € | - |
10+ | 2,83 € | 14.86% |
25+ | 2,52 € | 24.29% |
50+ | 2,31 € | 30.57% |
100+ | 2,17 € | 34.86% |
250+ | 2,04 € | 38.57% |
500+ | 1,95 € | 41.43% |
1000+ | 1,90 € | 42.86% |
2500+ | 1,85 € | 44.29% |
5000+ | 1,81 € | 45.71% |
10000+ | 1,74 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 016/020 X 016 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |