4,97 €/ Unitéhors TVA
6,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,97 € | - |
10+ | 4,21 € | 15.30% |
25+ | 3,73 € | 24.86% |
50+ | 3,42 € | 31.17% |
100+ | 3,21 € | 35.37% |
250+ | 3,04 € | 38.81% |
500+ | 2,90 € | 41.68% |
1000+ | 2,83 € | 43.02% |
2500+ | 2,76 € | 44.55% |
5000+ | 2,66 € | 46.46% |
10000+ | 2,59 € | 47.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/022 X 016 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |