Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12440988
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,30 €

-

10+

5,32 €

15.54%

25+

4,75 €

24.59%

50+

4,37 €

30.62%

100+

4,07 €

35.44%

250+

3,88 €

38.46%

500+

3,69 €

41.48%

1000+

3,59 €

42.99%

2500+

3,50 €

44.49%

5000+

3,40 €

46.00%

10000+

3,31 €

47.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 014/020 X 030
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit