Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440908
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,14 €

-

10+

1,81 €

15.56%

25+

1,62 €

24.44%

50+

1,47 €

31.11%

100+

1,38 €

35.56%

250+

1,31 €

38.67%

500+

1,24 €

42.22%

1000+

1,22 €

43.11%

2500+

1,19 €

44.44%

5000+

1,14 €

46.67%

10000+

1,12 €

47.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 010/014 X 010
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit