36,53 €/ Unitéhors TVA
44,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,53 € | - |
10+ | 34,47 € | 5.64% |
25+ | 32,82 € | 10.14% |
50+ | 31,59 € | 13.52% |
100+ | 30,64 € | 16.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | TBP 035/045 X 050 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |