22,90 €/ Unitéhors TVA
27,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,90 € | - |
10+ | 19,38 € | 15.35% |
25+ | 17,27 € | 24.56% |
50+ | 15,85 € | 30.79% |
100+ | 14,80 € | 35.35% |
250+ | 14,09 € | 38.46% |
500+ | 13,40 € | 41.49% |
1000+ | 13,04 € | 43.03% |
2500+ | 12,68 € | 44.61% |
5000+ | 12,33 € | 46.14% |
10000+ | 11,97 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/050 X 30 - 060 X 5 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |