Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 46 mm Ø bride, 4 mm Ép. bride, 38 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441550
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

14,25 €/ Unitéhors TVA

17,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,25 €

-

10+

12,07 €

15.33%

25+

10,74 €

24.67%

50+

9,86 €

30.80%

100+

9,22 €

35.33%

250+

8,77 €

38.47%

500+

8,34 €

41.47%

1000+

8,12 €

43.00%

2500+

7,89 €

44.67%

5000+

7,68 €

46.13%

10000+

7,46 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 030/038 X 30 - 046 X 4
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
46 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
D1
46 mm
B
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit