14,25 €/ Unitéhors TVA
17,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,25 € | - |
10+ | 12,07 € | 15.33% |
25+ | 10,74 € | 24.67% |
50+ | 9,86 € | 30.80% |
100+ | 9,22 € | 35.33% |
250+ | 8,77 € | 38.47% |
500+ | 8,34 € | 41.47% |
1000+ | 8,12 € | 43.00% |
2500+ | 7,89 € | 44.67% |
5000+ | 7,68 € | 46.13% |
10000+ | 7,46 € | 47.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 025/035 X 25 - 045 X 5 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 45 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |