7,53 €/ Unitéhors TVA
9,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,53 € | - |
10+ | 6,37 € | 15.51% |
25+ | 5,68 € | 24.59% |
50+ | 5,21 € | 30.90% |
100+ | 4,87 € | 35.31% |
250+ | 4,64 € | 38.46% |
500+ | 4,40 € | 41.61% |
1000+ | 4,28 € | 43.25% |
2500+ | 4,16 € | 44.77% |
5000+ | 4,04 € | 46.41% |
10000+ | 3,94 € | 47.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 020/026 X 25 - 032 X 3 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |