Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12441440
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,99 €

-

10+

3,37 €

15.48%

25+

3,02 €

24.29%

50+

2,78 €

30.24%

100+

2,59 €

35.00%

250+

2,47 €

38.10%

500+

2,33 €

41.67%

1000+

2,28 €

42.86%

2500+

2,21 €

44.52%

5000+

2,17 €

45.71%

10000+

2,09 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 014/020 X 12 - 025 X 3
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit