Eriks
ERIKS

ERIKS Corde Silicone 714217 2,62mm

  • ERIKS:10000486
Image 1
Cordon de précision MVQ (silicone). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Convient pour hautes et basses températures, air, oxygène. Les deux types de silicone (rouge et transparent) satisfont aux exigences de BGA et de FDA. Résistance exceptionnelle à l'ozone et au vieillissement.Température: -60°C à +230°C. Eau chaude jusqu'à 150°C. Température THT : -60°C à +300°C (air sec).
Ajouter à la liste

3,02 €/ Mètrehors TVA

3,65 €TVA incluse

723 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,02 €

-

5+

2,72 €

10.00%

25+

2,42 €

20.00%

50+

2,11 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
VMQ
Dureté
60
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C
Longueur du rouleau
200 m
D
2.62 mm