Eriks
ERIKS

ERIKS Corde Silicone 714206 8

  • ERIKS:12591233
Image 1
Cordon de précision MVQ (silicone). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Convient pour hautes et basses températures, air, oxygène. Les deux types de silicone (rouge et transparent) satisfont aux exigences de BGA et de FDA. Résistance exceptionnelle à l'ozone et au vieillissement.Température: -60°C à +230°C. Eau chaude jusqu'à 150°C. Température THT : -60°C à +300°C (air sec).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

35,211 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS