Eriks
ERIKS

ERIKS Corde Silicone 60 transparent 6,35mm

  • ERIKS:11404782
Image 1
La corde pour joint torique en VMQ de la marque ERIKS vous permet de fabriquer rapidement et facilement un nouveau joint torique pour les applications statiques et sans pression. Cette corde en silicone possède une tolérance conforme à la norme ISO3302-1 et à la classe E2. Elle est souvent utilisée dans des applications à hautes ou basses températures (fours ou chambres froides, par exemple). Ce matériau peut aussi être en contact avec des denrées alimentaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
VMQ
Dureté
60
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C
D
6.35 mm
Produits associés
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

34,50 €/ Unitéhors TVA

41,75 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026