Eriks
ERIKS

ERIKS Corde Silicone 60 714866 5,33mm

  • ERIKS:11008841
Image 1
Cordon de précision MVQ (silicone). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Convient pour hautes et basses températures, air, oxygène. Les deux types de silicone (rouge et transparent) satisfont aux exigences de BGA et de FDA. Résistance exceptionnelle à l'ozone et au vieillissement.Température: -60°C à +230°C. Eau chaude jusqu'à 150°C. Température THT : -60°C à +300°C (air sec).
Ajouter à la liste

6,95 €/ Mètrehors TVA

8,41 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,95 €

-

5+

6,26 €

10.00%

25+

5,56 €

20.00%

50+

4,87 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
VMQ
Dureté
60
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C
D
5.33 mm
Produits associés
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

34,50 €/ Unitéhors TVA

41,75 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026