Eriks
ERIKS

ERIKS Corde Silicone 60 714708 2,4mm

  • ERIKS:12107067
Image 1
Cordon de précision MVQ (silicone). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Convient pour hautes et basses températures, air, oxygène. Les deux types de silicone (rouge et transparent) satisfont aux exigences de BGA et de FDA. Résistance exceptionnelle à l'ozone et au vieillissement.Température: -60°C à +230°C. Eau chaude jusqu'à 150°C. Température THT : -60°C à +300°C (air sec).
Ajouter à la liste

5,70 €/ Mètrehors TVA

6,90 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

5+

5,13 €

10.00%

25+

4,56 €

20.00%

50+

3,99 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
VMQ
Dureté
60
Couleur
Rouge
Plage de température
de -60 jusqu'à 220 °C
D
2.4 mm
Produits associés
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

34,50 €/ Unitéhors TVA

41,75 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026