38,00 €/ Mètrehors TVA
45,98 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Elastomère spongiforme |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | VMQ |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -55 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 5 mm |
Largeur | 25 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |