36,30 €/ Mètrehors TVA
43,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Elastomère spongiforme |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |