Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée Silicone Mousse blanc 20x5 L=20

  • ERIKS:10000394
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

17,10 €/ Mètrehors TVA

20,69 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

72,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
VMQ
Couleur
Blanc
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Hauteur
5 mm
Largeur
20 mm
Longueur du rouleau
20 m