Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée Silicone Mousse blanc 15x5 L=20

  • ERIKS:10000390
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

13,30 €/ Mètrehors TVA

16,09 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
VMQ
Couleur
Blanc
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Hauteur
5 mm
Largeur
15 mm
Longueur du rouleau
20 m