17,30 €/ Mètrehors TVA
20,93 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Elastomère spongiforme |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | VMQ |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 8 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |