Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée NR Mousse gris 25x6 L=20

  • ERIKS:10000316
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

5,35 €/ Mètrehors TVA

6,47 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
NR (caoutchouc naturel)
Couleur
Gris
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Hauteur
6 mm
Largeur
25 mm
Longueur du rouleau
20 m