3,41 €/ Mètrehors TVA
4,13 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Elastomère spongiforme |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | NR (caoutchouc naturel) |
Couleur | Gris |
Plage de température | de -40 jusqu'à 60 °C |
Hauteur | 5 mm |
Largeur | 20 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |