Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée FPM 514227 Mousse noir 20X20

  • ERIKS:10000305
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

311,00 €/ Mètrehors TVA

376,31 €TVA incluse

20,9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Hauteur
20 mm
Largeur
20 mm