Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée FPM 514227 Mousse noir 10X10

  • ERIKS:10000302
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

102,00 €/ Mètrehors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Hauteur
10 mm
Largeur
10 mm