45,10 €/ Mètrehors TVA
54,57 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | CR (Néoprène) |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 40 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |