Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée CR plein 60 blanc 25x20 L=20

  • ERIKS:10000171
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

37,60 €/ Mètrehors TVA

45,50 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

185 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Forme
Rectangle
Matériau
CR (Néoprène)
Dureté
60 Shore A
Couleur
Blanc
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Hauteur
20 mm
Largeur
25 mm
Longueur du rouleau
20 m