15,50 €/ Mètrehors TVA
18,76 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
221 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | CR (Néoprène) |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 20 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |