Eriks
ERIKS

ERIKS Corde rectangulaire/carrée CR plein 60 blanc 14x14 L=25

  • ERIKS:10000161
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles.
Ajouter à la liste

16,60 €/ Mètrehors TVA

20,09 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
CR (Néoprène)
Dureté
60 Shore A
Couleur
Blanc
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Hauteur
14 mm
Largeur
14 mm
Longueur du rouleau
50 m